WERA

WERA Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm

  • ERIKS:23080947
  • Hersteller:6442-0005
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″, ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant BiTorsion

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Abtrieb diamantbeschichtet. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T10
Gesamtlänge
25 mm