WERA

WERA Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm

  • ERIKS:23080657
  • Hersteller:6439-0015
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4″, ähnich DIN 3126 C 6,3 Diamant , BiTorsion

Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ3
Gesamtlänge
25 mm