WERA

WERA Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 PH3x25mm

  • ERIKS:23080654
  • Hersteller:6437-0015
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant, BiTorsion, Abtrieb diamantbeschichtet

Abtrieb diamantbeschichtet, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Philips
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PH3
Gesamtlänge
25 mm