Eriks
WERA

WERA Bit-Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 25mm

  • ERIKS:23080662
  • Hersteller:6764030010
Image 1
Verbindungsteil mit Sprengring

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Sprengring und Kugelfangrille.

Anwendung: Für Maschinen-Schraubendreher-Einsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Reduzierung auf
3/8