Eriks
WEG

WEG Sanftstarter, 07 220, 575V 85A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 2, 22 kW/230Vac, 45 kW/400Vac

  • ERIKS:12972298
  • Hersteller:10233146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 696.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 752.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
SSW
Typ
07
Motorleistung
22 kW