Eriks
WEG

WEG Sanftstarter, 07 220, 575V 30A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 1, 9, 2 kW/230Vac, 15 kW/400Vac

  • ERIKS:12972295
  • Hersteller:10194185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
SSW
Typ
07
Motorleistung
9.2 kW