WEG

WEG Sanftstarter, 07 220, 575V 24A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 1, 5, 5 kW/230Vac, 11 kW/400Vac

  • ERIKS:12972294
  • Hersteller:10194184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
SSW
Typ
07
Motorleistung
5.5 kW