Eriks
WEG

WEG Sanftstarter, 07 220, 575V 200A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 3, 55 kW/230Vac, 110 kW/400Vac

  • ERIKS:12972301
  • Hersteller:10233149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'521.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'644.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
SSW
Typ
07
Motorleistung
55 kW