WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW501 7, 5kW 14A, Input 3 Phasen 400V, IP20, HVAC, R, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12972134
  • Hersteller:12209621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 702.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
501
Motorleistung
7.5 kW