WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW501 15kW 31A, Input 3 Phasen 400V, IP20, HVAC, R, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:13286365
  • Hersteller:13244841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 953.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'030.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
501
Motorleistung
15 kW