WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW501 1, 5kW 4, 3A, Input 3 Phasen 400V, IP20, HVAC, R, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12972131
  • Hersteller:12209567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
501
Motorleistung
1.5 kW