WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW501 0, 75kW 1, 6A, Input 3 Phasen 400V, IP20, HVAC, R, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12710851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
501
Motorleistung
0.75 kW