WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW501 0, 25kW 1A, Input 3 Phasen 400V, IP20, HVAC, R, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12972129
  • Hersteller:12209559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
501
Motorleistung
0.25 kW