WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW300 1, 5kW 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:13286266
  • Hersteller:13059327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
300
Motorleistung
1.5 kW