WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW300 1, 1kW 4, 2A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:13286261
  • Hersteller:13059268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
300
Motorleistung
1.1 kW