WEG

WEG Frequenzumrichter, CFW300 0, 25kW 1, 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:13286263
  • Hersteller:13059319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
300
Motorleistung
0.25 kW