WEG

WEG Frequenzumrichter, 90kW 180A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12710836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'464.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'988.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
90 kW