WEG

WEG Frequenzumrichter, 75kW 142A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size E

  • ERIKS:13286338
  • Hersteller:13545096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'824.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'296.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
75 kW