WEG

WEG Frequenzumrichter, 55kW 105A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Build, in switch disconnector

  • ERIKS:13286356
  • Hersteller:13540820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'962.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'364.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
55 kW