Eriks
WEG

WEG Frequenzumrichter, 55kW 105A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size E

  • ERIKS:13286337
  • Hersteller:13538100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'726.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'109.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
55 kW