WEG

WEG Frequenzumrichter, 55kW 105A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12710832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'514.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'880.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
55 kW