WEG

WEG Frequenzumrichter, 5, 5kW 13, 5A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 974.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'053.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
5.5 kW