WEG

WEG Frequenzumrichter, 4kW 10A, Input 3 Phasen 400V, IP66, General Purpose, Brake transistor, Build, in switch disconnector

  • ERIKS:12962477
  • Hersteller:16188850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
MW
Typ
500
Motorleistung
4 kW