WEG

WEG Frequenzumrichter, 4kW 10A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, STO, function

  • ERIKS:12972207
  • Hersteller:11289121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'022.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
4 kW