WEG

WEG Frequenzumrichter, 4kW 10A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 873.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 944.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
4 kW