WEG

WEG Frequenzumrichter, 45kW 88A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Build, in switch disconnector

  • ERIKS:13286355
  • Hersteller:13538031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'368.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'721.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
45 kW