WEG

WEG Frequenzumrichter, 45kW 88A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286336
  • Hersteller:13538030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'160.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'497.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
45 kW