WEG

WEG Frequenzumrichter, 45kW 88A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, STO, function

  • ERIKS:12972214
  • Hersteller:11120850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'900.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'216.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
45 kW