WEG

WEG Frequenzumrichter, 400kW 720A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:12973024
  • Hersteller:11317617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'467.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'963.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
400 kW