WEG

WEG Frequenzumrichter, 3kW 7A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286326
  • Hersteller:13536939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 966.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
3 kW