WEG

WEG Frequenzumrichter, 3kW 7A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, STO, function

  • ERIKS:12972206
  • Hersteller:11288932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'010.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'091.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
3 kW