WEG

WEG Frequenzumrichter, 3kW 6, 5A, Input 3 Phasen 400V, IP66, General Purpose, Brake transistor, Build, in potentiometer

  • ERIKS:12962478
  • Hersteller:16187780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
MW
Typ
500
Motorleistung
3 kW