WEG

WEG Frequenzumrichter, 3kW 6, 1A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12710786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
500
Motorleistung
3 kW
Alternativen

CHF 415.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027