WEG

WEG Frequenzumrichter, 37kW 70, 5A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Build

  • ERIKS:13286354
  • Hersteller:13537944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'904.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'221.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
37 kW