WEG

WEG Frequenzumrichter, 30kW 58, 5A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286334
  • Hersteller:13537864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'951.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'190.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
30 kW