WEG

WEG Frequenzumrichter, 280kW 515A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 45°C, Enclosure size G

  • ERIKS:12710843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'747.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'023.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
280 kW