WEG

WEG Frequenzumrichter, 250kW 477A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12973026
  • Hersteller:11335540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'327.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'326.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
250 kW