WEG

WEG Frequenzumrichter, 250kW 477A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 45°C, Enclosure size F

  • ERIKS:12710842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'968.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'937.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
250 kW