WEG

WEG Frequenzumrichter, 2, 2kW 5A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286325
  • Hersteller:13536912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 952.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'029.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
2.2 kW