WEG

WEG Frequenzumrichter, 2, 2kW 10A, Input 1 phase 230V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Build

  • ERIKS:13286342
  • Hersteller:13535005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'124.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'216.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
2.2 kW