WEG

WEG Frequenzumrichter, 2, 2kW 10A, Input 1 phase 230V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286323
  • Hersteller:13535003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'071.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
2.2 kW