WEG

WEG Frequenzumrichter, 2, 2kW 10A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 956.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'034.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
2.2 kW