WEG

WEG Frequenzumrichter, 18, 5kW 38A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Build

  • ERIKS:13286351
  • Hersteller:13537838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'243.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'425.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
18.5 kW