WEG

WEG Frequenzumrichter, 15kW 31A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286331
  • Hersteller:13537339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'910.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'065.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
15 kW