WEG

WEG Frequenzumrichter, 11kW 24A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Build, in switch disconnector

  • ERIKS:13286349
  • Hersteller:13537325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'483.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'603.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
11 kW