WEG

WEG Frequenzumrichter, 11kW 24A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286330
  • Hersteller:13537324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'412.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'526.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
11 kW