WEG

WEG Frequenzumrichter, 11kW 24A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, STO, function

  • ERIKS:12972208
  • Hersteller:11305191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'387.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'499.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
11 kW