WEG

WEG Frequenzumrichter, 110kW 211A, Input 3 Phasen 400V, IP55, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size E

  • ERIKS:13286440
  • Hersteller:13545196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'462.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'066.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
110 kW