WEG

WEG Frequenzumrichter, 110kW 211A, Input 3 Phasen 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12710838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'128.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'705.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
110 kW