WEG

WEG Frequenzumrichter, 1, 5kW 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Brake transistor, STO, function

  • ERIKS:12972202
  • Hersteller:11380859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'031.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'115.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
CFW
Typ
11
Motorleistung
1.5 kW